FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4 6211

Magneetventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-1/4
Rubix:05103668
Fabrikant:6211
EAN:4052568001131
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4 6211

Technische samenvatting

Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4 6211


Magneetventiel MFH-5-1/4 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Klepgrootte=30,5 mm, Standaard nominaal debiet=1000 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x60x35 mm
Logistiek gewicht266 g
Type5/2 monostabiel
Aantal poorten5
Volumestroom1 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
154,84 excl. BTW
/ stuk
187,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden