FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-PK-3 4448

Magneetventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-PK-3
Rubix:05103692
Fabrikant:4448
EAN:4052568110475
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-PK-3 4448

Technische samenvatting

Typem5 compact systeem
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-PK-3 4448


Magneetventiel MFH-5-PK-3 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Standaard nominaal debiet=105 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting, Nominale grootte=2,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x45x55 mm
Logistiek gewicht209 g
Typem5 compact systeem
Aantal poorten5
Volumestroom105 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
223,98 excl. BTW
/ stuk
271,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden