FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC 197038
Magneetventiel MHA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Rubix:05094092
Fabrikant:197038
EAN:4052568081645

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke wegventiel mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC 197038
Magneetventiel MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC spruitstukblokklep voor individuele en batterijmontage, bijzonder klein ontwerp, met plugaansluiting aan achterzijde. Klepfunctie=2/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Breedte=10 mm, Standaard nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,87 g |
| Type | toepassingsspecifieke wegventiel mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen