FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-3/4-MS 161731
Magneetventiel MN1H-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MN1H-2-3/4-MS
Rubix:05106780
Fabrikant:161731
EAN:4052568012434

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-3/4-MS 161731
Magneetventiel MN1H-2-3/4-MS Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Ontwerpstructuur=membraanafsluiter, Type aansturing=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=leidinginstallatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 127x110x95 mm |
| Logistiek gewicht | 1325 g |
| Type | magneetventiel mn1h |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 10000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,84 excl. BTW
/ stuk
€ 273,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden