FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-K-PI 533347
Magneetventiel VMPA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA1-M1H-K-PI
Rubix:05091686
Fabrikant:533347
EAN:4052568166489

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-K-PI 533347
Magneetventiel VMPA1-M1H-K-PI Voor ventielunit MPA-S. Klepfunctie=2x3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Klepgrootte=10 mm, Standaard nominaal debiet=230 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x15x45 mm |
| Logistiek gewicht | 64,29 g |
| Type | klep voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 230 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,41 excl. BTW
/ stuk
€ 116,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden