FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-M-PI 533342
Magneetventiel VMPA1-M1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VMPA1-M1H-M-PI
Rubix:05109240
Fabrikant:533342
EAN:4052568086442

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA1-M1H-M-PI 533342
Magneetventiel VMPA1-M1H-M-PI Voor ventielunit MPA-S. Klepfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Klepgrootte=10 mm, Standaard nominaal debiet=360 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 58,4 g |
| Type | klep voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,90 excl. BTW
/ stuk
€ 83,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden