Referenties
SMC:VXF22AAG
Rubix:05297760
EAN:3618036507836

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXF22AAG
Onze gloednieuwe 2-weg of pneumatisch bediende magneetventielen, de VXF-serie, zijn nu verkrijgbaar met een uitgebreid aansluitbereik van ¾" tot 4", waardoor ze geschikt zijn voor de grotere markt en de ijzer- en staalindustrie. Met zijn behuizing met schroefdraad en flensontwerp is de VXF-serie geschikt voor elk reinigingssysteem of industriële locatie, ongeacht de grootte. De dubbele membraanstructuur zorgt voor een snelle respons. De grote diameters maken hoge afzuigsnelheden mogelijk, terwijl de lage werkdruk een laag energieverbruik van de compressor betekent. Deze geoptimaliseerde constructie heeft de levensduur van de VXF verlengd en de geluidsproductie tijdens bedrijf verminderd, terwijl het stroomverbruik voor de meeste modellen slechts 4,5 W bedraagt. Deze kleppen worden aangestuurd door de VXFC-regelaar met zes of tien uitgangen, die beschikt over een dubbele pulsregeling voor een betere reiniging van de zakkenfilter en een externe signaaluitschakeling via een externe schakelaar.
Poortgrootte: 2 (25A)
Piping: A (Direct Piping Type)
Materiaal/geluiddemper: A (NBR/POM - zonder geluiddemper - voor normale temperatuur max. 60 °C)
Spanning/elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Schroefdraad poort: Standaard (Rc)
Piping: A (Direct Piping Type)
Materiaal/geluiddemper: A (NBR/POM - zonder geluiddemper - voor normale temperatuur max. 60 °C)
Spanning/elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-klem met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Schroefdraad poort: Standaard (Rc)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,93 excl. BTW
/ stuk
€ 76,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen