FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L 8031468

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L
Rubix:05100132
Fabrikant:8031468
EAN:4052568258733
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L 8031468

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L 8031468


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x35x13 mm
Logistiek gewicht61,27 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten4
Volumestroom135 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
98,84 excl. BTW
/ stuk
119,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen