FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3 574449
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
Rubix:05111372
Fabrikant:574449
EAN:4052568103385



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3 574449
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x48x18 mm |
| Logistiek gewicht | 170,7 g |
| Type | ventiel vuvg |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,46 excl. BTW
/ stuk
€ 69,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen