FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 566475

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
Rubix:05111418
Fabrikant:566475
EAN:4052568213824
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 566475

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 566475


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x15x40 mm
Logistiek gewicht50,7 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom380 l/min
Drukbereik1,5/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
68,97 excl. BTW
/ stuk
83,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen