FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 574223

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L
Rubix:05111450
Fabrikant:574223
EAN:4052568222314
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 574223

Technische samenvatting

Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 574223


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62,3 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom320 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
105,76 excl. BTW
/ stuk
127,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden