FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L 574225

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
Rubix:05111460
Fabrikant:574225
EAN:4052568222338
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L 574225

Technische samenvatting

Typevuvg ventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L 574225


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Typevuvg ventiel
Aantal poorten5
Volumestroom320 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
105,76 excl. BTW
/ stuk
127,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen