FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3 566496
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3
Rubix:05111564
Fabrikant:566496
EAN:4052568213992



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3 566496
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x35x15 mm |
| Logistiek gewicht | 96,36 g |
| Type | ventiel vuvg |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 560 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,02 excl. BTW
/ stuk
€ 93,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden