FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L 8004893

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L
Rubix:05131302
Fabrikant:8004893
EAN:4052568277581
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L 8004893

Technische samenvatting

Typevuvg universele richtingsklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L 8004893


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvg universele richtingsklep
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
85,92 excl. BTW
/ stuk
103,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden