FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 575999

Magneetventiel VUVB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1
Rubix:05128396
Fabrikant:575999
EAN:4052568104252
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 575999

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vuvb
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 575999


Magneetventiel VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=12 mm, normaal nominaal debiet=240 - 400 l/min, Werkdruk=2,8 - 8 bar
Solenoid valve VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 Valve function=3/2 open monostable, Actuation type=electrical, Valve size=12 mm, Nominal flow rate=240 - 400 l/min, Operating pressure=2.8 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36,88 g
Typemagneetventiel vuvb
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
89,96 excl. BTW
/ stuk
108,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen