FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 1491845
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
Rubix:05117012
Fabrikant:1491845
EAN:4052568106430

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8 1491845
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x87x65 mm |
| Logistiek gewicht | 443,8 g |
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,67 excl. BTW
/ stuk
€ 109,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden