FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G14-F5-R1 546162

Magneetventiel VZWM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
Rubix:05129368
Fabrikant:546162
EAN:4052568184483
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G14-F5-R1 546162

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G14-F5-R1 546162


Magneetventiel VZWM-L-M22C-G14-F5-R1 elektrisch bediend membraanventiel, rustpositie gesloten, uitvoering: edelstaal. Constructieve opbouw=Zitventiel met membraandichting, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=bij voorkeur staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht521 g
Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
238,83 excl. BTW
/ stuk
288,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen