FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2 575506

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2
Rubix:05110266
Fabrikant:575506
EAN:4052568260637
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2 575506

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2 575506


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht388,3 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
71,66 excl. BTW
/ stuk
86,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen