FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7 575252

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7
Rubix:05110290
Fabrikant:575252
EAN:4052568223878
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7 575252

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7 575252


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht226 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
79,10 excl. BTW
/ stuk
95,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden