FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8-1C1 575532
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8-1C1
Rubix:05110334
Fabrikant:575532
EAN:4052568260897

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8-1C1 575532
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 446,1 g |
| Type | ventiel vuvs |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,28 excl. BTW
/ stuk
€ 126,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen