Referenties
Festo:MCH-5-1/2
Rubix:05103537
Fabrikant:6997

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MCH-5-1/2 6997
Festo magneetventiel mch-5-1/2 6997
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,84 excl. BTW
/ stuk
€ 360,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen