FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1 575571

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1
Rubix:05131708
Fabrikant:575571
EAN:4052568261085
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1 575571

Technische samenvatting

Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1 575571


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom2300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
69,84 excl. BTW
/ stuk
84,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen