FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 575581

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8
Rubix:05131722
Fabrikant:575581
EAN:4052568261184
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 575581

Technische samenvatting

Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 575581


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom2300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
59,90 excl. BTW
/ stuk
72,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen