FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 575602

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
Rubix:05131746
Fabrikant:575602
EAN:4052568261399
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 575602

Technische samenvatting

Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 575602


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Solenoid valve

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
68,86 excl. BTW
/ stuk
83,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden