FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1 575612

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Rubix:05131684
Fabrikant:575612
EAN:4052568261498
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1 575612

Technische samenvatting

Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1 575612


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom2300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
103,47 excl. BTW
/ stuk
125,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen