FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1C1 575619
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1C1
Rubix:05131768
Fabrikant:575619
EAN:4052568261566

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1C1 575619
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvs universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,68 excl. BTW
/ stuk
€ 138,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen