SMC BASISPLAAT (SIDE) SY50M-27-1-WO-02F

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY50M-27-1-WO-02F
Rubix:05275280
Fabrikant:SY50M-27-1-WO-02F
EAN:3618036183689
SMC BASISPLAAT (SIDE) SY50M-27-1-WO-02F

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT (SIDE) SY50M-27-1-WO-02F


SMC heeft de prestaties en betrouwbaarheid van het product verbeterd met de vernieuwde klep uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/pijprichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
48,13 excl. BTW
/ stuk
58,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden