SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NLOZ-C6-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SZ3A60-5NLOZ-C6-Q
Rubix:A0269237
SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NLOZ-C6-Q

Technische samenvatting

Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SZ3A60-5NLOZ-C6-Q


Er is een insteekverdeler gemaakt met een hoogte van 43,5 mm (inclusief DIN-rail). Kleppen kunnen eenvoudig worden vervangen. Aangezien reserveaansluitingen voor bedrading (behuizingen voor aansluitingen) in de verdeler zitten, kunnen aansluitingen snel en eenvoudig worden vervangen (toegevoegd).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Type5-poorts magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
110,71 excl. BTW
/ stuk
133,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen