SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215ALAXB
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VX215ALAXB
Rubix:A0728514

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215ALAXB
Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 heeft een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en is voorzien van one-touch montage voor een snelle installatie. De klep is duurzamer en heeft een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
Sterke punten
-Pakkingsmateriaal FKM of EPDM
Temperatuurklasse H
Elektrische aansluiting: DIN-connector
met overspanningsbeveiliging
Temperatuurklasse H
Elektrische aansluiting: DIN-connector
met overspanningsbeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Type | 2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,81 excl. BTW
/ stuk
€ 61,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen