SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5MOU-01F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5220-5MOU-01F-Q
Rubix:05276097
Fabrikant:00284091
SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5MOU-01F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5MOU-01F-Q


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klepmaat kleiner kan worden. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
72,39 excl. BTW
/ stuk
87,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen