SMC 3/2 VENTIEL - SYJ3140-5MOZ-Q

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ3140-5MOZ-Q
Rubix:05276001
Fabrikant:00096444
EAN:3618036153453
SMC 3/2 VENTIEL - SYJ3140-5MOZ-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL - SYJ3140-5MOZ-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel verhoogt de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
45,52 excl. BTW
/ stuk
55,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen