Referenties
SMC:VFS2100-3FZ-Q
Rubix:05272113
Fabrikant:00056628
EAN:3618036591781

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS2100-3FZ-Q
De serie VFS bestaat uit 5-poorts stuurmagneetventielen met metalen afdichtingen en op de voet gemonteerde verdeelblokken of op de behuizing gepoorte verdeelblokken. Op basis gemonteerde verdeelblokken zijn verkrijgbaar in plug-in en niet-plug-in stijlen. Spruitstukken met lichaamspoort zijn verkrijgbaar met staafvormige of losse spruitstukbodems. Poortmaten variëren van 1/8 tot 3/4 met Rc(PT), NPTF & G(PF) schroefdraadtypes beschikbaar. Er zijn ook diverse opties verkrijgbaar.
VFS2000, kleppen met lichaamspoort en op basis
-Schroefdraadtype: Rc(PT)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4
-Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
-Milieu- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60°C
-Handbediening: niet-vergrendelende drukstijl
Functie: 1 (2 posities enkel)
Optie behuizing: 00 (Plug-in op voet)
Pilot: Interne piloot
Spanning: 3 (110~120VAC 50/60HZ)
Looddraad: F (Plug-in)
Overspanningsbeveiliging: Z (Licht & Overspanningsbeveiliging)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelbare duwstijl (verzonken)
Leidingen: Zijwaarts
Havengrootte: zonder Sub-plaat
Schroefdraad: Rc
Optie: Geen
Q: Q (CE-gemarkeerd)
-Schroefdraadtype: Rc(PT)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4
-Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
-Milieu- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60°C
-Handbediening: niet-vergrendelende drukstijl
Functie: 1 (2 posities enkel)
Optie behuizing: 00 (Plug-in op voet)
Pilot: Interne piloot
Spanning: 3 (110~120VAC 50/60HZ)
Looddraad: F (Plug-in)
Overspanningsbeveiliging: Z (Licht & Overspanningsbeveiliging)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelbare duwstijl (verzonken)
Leidingen: Zijwaarts
Havengrootte: zonder Sub-plaat
Schroefdraad: Rc
Optie: Geen
Q: Q (CE-gemarkeerd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,46 excl. BTW
/ stuk
€ 131,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen