Referenties
SMC:SYJ514M-5MOU-Q
Rubix:A0724715
Fabrikant:00276950

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ514M-5MOU-Q
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met verlichting en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,56 excl. BTW
/ stuk
€ 57,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen