SMC 5 POORT VENTIEL SY7100-5UF1

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7100-5UF1
Rubix:A0261210
Fabrikant:01087832
EAN:3618036166934
SMC 5 POORT VENTIEL SY7100-5UF1

Technische samenvatting

Typeplug-in subplaat
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7100-5UF1


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

•Vloeistof: lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeplug-in subplaat
Aantal poorten5
Volumestroom1593 l/min
66,32 excl. BTW
/ stuk
80,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen