FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7 577495

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7
Rubix:05113691
Fabrikant:577495
EAN:4052568381943
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7 577495

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M52-MZD-G18-F7 577495


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom500 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
58,97 excl. BTW
/ stuk
71,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen