FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1 577524
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113735
Fabrikant:577524
EAN:4052568382230

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1 577524
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo 577524 solenoïdeventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 600 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,71 excl. BTW
/ stuk
€ 107,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen