FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8 8036686

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8
Rubix:05113873
Fabrikant:8036686
EAN:4052568429621
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8 8036686

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vuvs-lt30-m52-md-g38-f8
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8 8036686


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vuvs-lt30-m52-md-g38-f8
Aantal poorten5
71,12 excl. BTW
/ stuk
86,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen