FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-D-G38-F8 8036693

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
Rubix:05113885
Fabrikant:8036693
EAN:4052568429683
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-D-G38-F8 8036693

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-B52-D-G38-F8 8036693


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1800 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
85,79 excl. BTW
/ stuk
103,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen