FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8 8036701
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8
Rubix:05113899
Fabrikant:8036701
EAN:4052568429751

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8 8036701
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Drukbereik | 1/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,46 excl. BTW
/ stuk
€ 107,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen