FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8-1B2 8036705

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:05113907
Fabrikant:8036705
EAN:4052568429799
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8-1B2 8036705

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvs-lt30-t32c-mzd-g38-f8-1b2 (8036705)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8-1B2 8036705


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvs-lt30-t32c-mzd-g38-f8-1b2 (8036705)
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1600 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik1 tot 10 bar
Poortgrootte3/8
Minimale bedrijfsdruk1 bar
108,32 excl. BTW
/ stuk
131,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen