Referenties
Festo:VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2+GL-S
Rubix:A0368956
Fabrikant:8060309

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2+GL-S 8060309
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Drukbereik | 1,5/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,43 excl. BTW
/ stuk
€ 64,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen