Referenties
Festo:VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2+GL-S
Rubix:A0368954
Fabrikant:8060311

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2+GL-S 8060311
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Drukbereik | 1,5/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,22 excl. BTW
/ stuk
€ 97,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen