FESTO MAGNEETVENTIEL VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F 8122784

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F
Rubix:A0253129
Fabrikant:8122784
EAN:4052568550868
FESTO MAGNEETVENTIEL VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F 8122784

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b3f 8122784
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F 8122784


VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b3f 8122784
Aantal poorten3
Spanning26,4 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom5,5 l/min
Drukbereik-1 tot 7 bar
Min. Gebruikstemperatuur5 °C
32,60 excl. BTW
/ stuk
39,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen