Referenties
Festo:VSNC-F-P53U-M-N14-P2
Rubix:A0253299
Fabrikant:8114701
EAN:4052568465773

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-f-p53u-m-n14-p2 (8114701) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-F-P53U-M-N14-P2 8114701
VSNC-F-P53U-M-N14-P2 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-f-p53u-m-n14-p2 (8114701) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3...8 bar (0,3...0,8 mpa) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,61 excl. BTW
/ stuk
€ 103,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen