Referenties
Festo:VSNC-FT-B52-G14-P2
Rubix:A0253304
Fabrikant:8114687
EAN:4052568465728

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-g14-p2 8114687 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FT-B52-G14-P2 8114687
VSNC-FT-B52-G14-P2 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ft-b52-g14-p2 8114687 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 1,5 - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,35 excl. BTW
/ stuk
€ 85,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen