Referenties
Festo:VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251226
Fabrikant:8141521
EAN:4052568576905

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-p53c-zt-f-1t1l-f1a 8141521 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L-F1A 8141521
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-p53c-zt-f-1t1l-f1a 8141521 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | bedrijfsdruk: -0,9 tot 10 bar. stuurdruk: 3 tot 8 bar. |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,33 excl. BTW
/ stuk
€ 118,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen