Referenties
Festo:VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114863
Fabrikant:8041899
EAN:4052568434762

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32h-mzt-f-1t1l-ex2c (8041899) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-EX2C 8041899
VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10-t32h-mzt-f-1t1l-ex2c (8041899) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 130 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,08 excl. BTW
/ stuk
€ 127,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen