Referenties
Festo:VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251220
Fabrikant:8141530
EAN:4052568576967

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-t32u-mzt-f-1t1l-f1a 8141530 |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A 8141530
VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-t32u-mzt-f-1t1l-f1a 8141530 |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 440 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | van -0,9 bar tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,08 excl. BTW
/ stuk
€ 123,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen