Referenties
Festo:VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1
Rubix:A0368973
Fabrikant:8033563
EAN:4052568553050

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-t32u-mz-f-p1 (8033563) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1 8033563
VUVG-B18-T32U-MZ-F-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-t32u-mz-f-p1 (8033563) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,29 excl. BTW
/ stuk
€ 77,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen