Referenties
Festo:VUVG-L10-T32C-MZT-M7-1H2L-F1A
Rubix:A0717664
Fabrikant:8164353
EAN:4052568612139

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l10-t32c-mzt-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-MZT-M7-1H2L-F1A
VUVG-L10-T32C-MZT-M7-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l10-t32c-mzt-m7-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 140 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...10 |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,42 excl. BTW
/ stuk
€ 123,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen